Referencias
SMC:RDQB32TF-50
Rubix:751609781043
fabricante:RDQB32TF-50
EAN:3618036248395

Resumen técnico
| Tipo | vástago roscado (estándar) |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : RDQB32TF-50
La nueva construcción del colchón de aire de la serie RQ permite que esta serie conserve las ventajas de un cilindro compacto. La exclusiva construcción del amortiguador de aire elimina el anillo amortiguador utilizado en los amortiguadores de aire de tipo convencional, lo que reduce la longitud total del cilindro. La serie RQ satisface las demandas de amortiguación reducida, reducción de ruido y repetibilidad mejorada en el final de carrera.
R(D)Q, Cilindro compacto, Amortiguación neumática
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 405 g |
|---|---|
| Tipo | vástago roscado (estándar) |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,08 € Sin IVA
/ unidad
112,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días