ADVULQ-40-50-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-40-50-A-P-A
Rubix:798190769000
fabricante:156805
EAN:4052568120580
ADVULQ-40-50-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-40-50-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-40-50-A-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Stroke=50 mm, Piston diameter=40 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting

Información técnica


Atributos
Peso neto744 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro50 mm
289,98 € Sin IVA
/ unidad
350,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días