C55B80-20

Cilindro compacto C(D)55 (ISO 21287)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C55B80-20
Rubix:799251690000
fabricante:00703432
SMC COMPACT CYLINDER ISO 21287 C55B80-20

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C55B80-20


Los cilindros neumáticos de doble efecto C55 se diseñaron para satisfacer una amplia gama de aplicaciones de máquinas de automatización. La serie C55 consigue un rendimiento de carga excepcional gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago. Las opciones de montaje normalizadas cumplen las normas ISO 21287 y 6431.
C(D)55, Cilindros Compactos Norma ISO (ISO 21287)

Información técnica


Atributos
Peso neto1281 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
137,94 € Sin IVA
/ unidad
166,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días