DPDM-10-15-P-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-10-15-P-PA
Rubix:799262496000
fabricante:4832172
EAN:4052568292874
brand logo

Resumen técnico

Tipocompacto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro15 mm

Documentos

Detalles de producto : DPDM-10-15-P-PA


4832172-CILINDRO COMPACTO DPDM-10-15-P-PA

Cualidades

Versiones de doble efecto y simple efecto
Con y sin protección antigiro
Facilidad de intercambio con respecto al cilindro compacto DMM
Fácil montaje gracias a una gama de interfaces de montaje
Opcional: resistente al calor hasta 120 °C

Información técnica


Atributos
Tipocompacto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro15 mm
52,56 € Sin IVA
/ unidad
63,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días