DPDM-16-15-P-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-16-15-P-PA
Rubix:799262403000
fabricante:4833323
EAN:4052568293130
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto dpdm-16-15-pa
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro15 mm

Documentos

Detalles de producto : DPDM-16-15-P-PA


Cualidades

Versiones de doble efecto y simple efecto
Con y sin protección antigiro
Facilidad de intercambio con respecto al cilindro compacto DMM
Fácil montaje gracias a una gama de interfaces de montaje
Opcional: resistente al calor hasta 120 °C

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto dpdm-16-15-pa
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro15 mm
61,78 € Sin IVA
/ unidad
74,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días