CQ2B20-15D-XB6 00136539

CQ2-Z Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B20-15D-XB6
Rubix:752111457043
fabricante:00136539
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B20-15D-XB6 00136539


La gama CQ2 ofrece mayores posibilidades de montaje de auto-switches además de una reducción global del peso del cilindro de entre un 5 y un 13% según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 hasta 200mm están diseñados con ranuras de inserción que pueden alojar auto-switches en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switches. Y, para diámetros más pequeños entre Ø 12 y 25mm, también se han integrado ranuras de inserción en el nuevo diseño del cuerpo para acomodar auto-switches sin soporte en dos superficies. Diseñado para utilizarse con auto-switches de fácil ajuste, bicolor y de estado sólido, el canal integrado para auto-switches garantiza protección total frente a posibles daños accidentales y mejora la seguridad y salud durante los procedimientos de instalación y mantenimiento.

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con auto-switch

Información técnica


Atributos
Peso neto132 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro150 mm
38,59 Sin IVA
/ unidad
46,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días