CDQSB12-20DCM

Cilindro compacto CQS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQSB12-20DCM
Rubix:752103724043
fabricante:CDQSB12-20DCM
EAN:3618035800945
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQSB12-20DCM


El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones con cilindros de pequeño diámetro en las que el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las excelentes características de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300 mm) en cuatro tamaños de diámetro interior de 12 a 25 mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para hacer frente a las mayores necesidades de cojinetes de las carreras más largas. Los estilos de cuerpo con y sin interruptor son los mismos, y los interruptores pueden montarse en tres (12-16 agujeros) y cuatro (20-25 agujeros) lados. Existe una versión de carga lateral aumentada (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
C(D)QS, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x56x25 mm
Peso neto68 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro20 mm
Presión de servicio máx.10 bar
46,05 € Sin IVA
/ unidad
55,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días