CDQ2KWB50TF-25DMZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2KWB50TF-25DMZ
Rubix:799252549000
fabricante:00793935
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2KWB50TF-25DMZ


Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado por completo toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más ventajas de rendimiento y un mayor número de opciones. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de auto-switches además de una reducción global del peso del cilindro de entre el 5 - 13% según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 hasta 200mm están diseñados con ranuras de inserción que pueden alojar auto-switches en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switch. Y, para diámetros más pequeños entre Ø 12 y 25mm, se han integrado también ranuras de inserción en el nuevo diseño del cuerpo para alojar auto-switches sin soporte en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros auto-switches de estado sólido, bicolor y fáciles de ajustar, el canal integrado para auto-switches garantiza una protección total contra posibles daños accidentales y mejores prestaciones en materia de salud y seguridad tanto durante la instalación como en las labores de mantenimiento.

Cualidades

•Compatible con auto-switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
182,69 Sin IVA
/ unidad
221,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días