CRB1BW80-180S

Actuador rotativo/estilo de paletas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CRB1BW80-180S
Rubix:752102216043
fabricante:CRB1BW80-180S
brand logo

Resumen técnico

Tipoactuador rotativo
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro180 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRB1BW80-180S


Par de hasta 150 Nm
Ángulos de rotación: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Múltiples variaciones de la forma del extremo del eje (7 tipos)
Se puede seleccionar la ubicación del orificio:
Puerto lateral o axial
Montaje directo/de pie
Múltiples opciones disponibles bajo pedido.
C(D)RB1*50~100, Actuador de giro, Tipo paleta

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)167x110x95 mm
Peso neto2109 g
Tipoactuador rotativo
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro180 mm
301,67 € Sin IVA
/ unidad
365,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días