Referencias
SMC:CQ2KB12-10DM
Rubix:799255069000
fabricante:00027922
Documentos
Detalles de producto : CQ2KB12-10DM
Versión estándar de doble efecto, de vástago simple no giratorio del cilindro compacto CQ2. El CQ2 está disponible en diámetros de 12mm a 63mm. Viene de serie con roscas del vástago del pistón macho o hembra. Es posible montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,13 € Sin IVA
/ unidad
55,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días