Referencias
SMC:MGPWM32TF-25
Rubix:799200234000
fabricante:MGPWM32TF-25
EAN:3618035891691

Resumen técnico
| Tipo | casquillo deslizante, cilindro guía compacto; doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPWM32TF-25
En SMC siempre estamos innovando y nuestro último cilindro guiado, el MGPW, no es una excepción. Este nuevo cilindro guiado ancho ha sido diseñado para manejar piezas de gran tamaño y cuenta con un par de rotación de la placa mejorado, tres veces mayor que el de la Serie MGP estándar, además de una precisión antirotación de la placa mejorada. Aunque su peso es similar al del MGP, el MGPW tiene un 170% más de volumen gracias al uso de aluminio anodizado y a la optimización de las dimensiones de varios componentes. Fácil de configurar y montar, reduciendo así los costes de mano de obra, el MGPW puede utilizarse con interruptores automáticos de estado sólido de indicación bicolor D-M9*W o con interruptores automáticos redondos alternativos que pueden montarse directamente en el cilindro. Ideal para la transferencia de piezas de gran tamaño y aquellas con cargas excéntricas, el MGPW dispone de tres tipos de rodamiento y opciones de montaje como estándar y puede gestionar varias aplicaciones, como elevación y empuje.
MGPW, Cilindro compacto con guías/Modelo resistente a esfuerzos torsores
Cualidades
Cilindro guía compacto, casquillo deslizante, nuevo estilo
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Recorridos: 10mm a 400mm, según el diámetro
Variedad de interruptores con distintas longitudes de cable
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Recorridos: 10mm a 400mm, según el diámetro
Variedad de interruptores con distintas longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1310 g |
|---|---|
| Tipo | casquillo deslizante, cilindro guía compacto; doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,21 € Sin IVA
/ unidad
457,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días