Referencias
SMC:MGPM16-50Z-XC6A
Rubix:798338692000
fabricante:MGPM16-50Z-XC6A

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPM16-50Z-XC6A
El nuevo estilo MGP tiene una varilla guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta un 17% respecto al MGP original. ??La serie está diseñada para aplicaciones con altas cargas laterales encontradas en manejo de materiales, elevación y detención. El?cilindro utiliza un diseño ultra-compacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ.
Cualidades
•Cilindro guía compacto, alta precisión, nuevo estilo
Diámetros (bore): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Recorridos: 10mm?hasta 400mm, dependiendo del diámetro (bore)
Variedad de interruptores con diversas longitudes de cable de conexión
Diámetros (bore): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Recorridos: 10mm?hasta 400mm, dependiendo del diámetro (bore)
Variedad de interruptores con diversas longitudes de cable de conexión
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,41 € Sin IVA
/ unidad
296,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días