CDQ2B100TF-25DCZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDQ2B100TF-25DCZ
Rubix:799252545000
fabricante:00789856
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDQ2B100TF-25DCZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, vástago simple, conexionado axial

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,12 Sin IVA
/ unidad
222,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días