Referencias
Festo:ADVULQ-25-15-A-P-A
Rubix:798192939000
fabricante:156782
EAN:4052568120351

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-25-15-A-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-25-15-A-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Stroke=15 mm, Piston diameter=25 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 254 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,68 € Sin IVA
/ unidad
206,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días