CDU10-50D

Cilindro de montaje libre CDU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDU10-50D
Rubix:751602784043
fabricante:00015391
EAN:3618035787703
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDU10-50D


El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, Carrera larga

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)102x24x15 mm
Peso neto54 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro50 mm
Presión de servicio máx.7 bar
86,08 Sin IVA
/ unidad
104,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días