C55B50-60M 00103706

Cilindro compacto C(D)55 (ISO 21287)

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:C55B50-60M
Rubix:752105944043
fabricante:00103706
EAN:3618035504324
brand logo
Resumen técnico
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro60 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : C55B50-60M 00103706


Los cilindros neumáticos de doble efecto C55 se diseñaron para satisfacer una amplia gama de aplicaciones de máquinas de automatización. La serie C55 consigue un rendimiento de carga excepcional gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago. Las opciones de montaje normalizadas cumplen las normas ISO 21287 y 6431.
C(D)55, Cilindros Compactos Norma ISO (ISO 21287)

Información técnica


Atributos
Peso neto902 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro60 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,74 Sin IVA
/ unidad
118,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días