Referencias
SMC:CQ2WB50TF-30DZ
Rubix:799249936000
fabricante:00799810

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2WB50TF-30DZ
El SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, dependiendo de las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje del interruptor automático han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y seguridad del trabajo.
Cualidades
•Compatible con auto-switch
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 551 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,76 € Sin IVA
/ unidad
119,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días