MLGPM32TF-200Z-F
MLGP-B/F-Z (ø20 a ø32), Cilindro guiado estándar con bloqueo unidireccional
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:MLGPM32TF-200Z-F
Rubix:799235449000
fabricante:MLGPM32TF-200Z-F

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : MLGPM32TF-200Z-F
Los cilindros de bloqueo en el extremo de tipo guiado están disponibles con una variedad de métodos y opciones de bloqueo en una dirección o en ambas, según el modelo de cilindro. Es posible realizar paradas de emergencia y paradas intermedias. La posición de bloqueo puede modificarse para adaptarse a la posición de un tope exterior o al espesor de las piezas de trabajo sujetadas.
Cualidades
Con bloqueo. Parada posible en cualquier posición del recorrido. Dirección de bloqueo seleccionable. Compacidad y ligereza. Diámetros: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm). Recorridos desde 20 hasta 350mm (según el diámetro). Son posibles 4 tipos de montaje: montaje superior, montaje lateral, montaje inferior y montaje lateral con ranura en T. Los interruptores automáticos pueden montarse en 2 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
551,40 € Sin IVA
/ unidad
667,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días