CCI-DA-020-0015-00412241100002 0

Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R422001023
Rubix:798373194000
fabricante:R422001023
EAN:3666750014888
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm

Detalles de producto : CCI-DA-020-0015-00412241100002 0


Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Compact cylinder

Información técnica


Atributos
Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm
65,78 € Sin IVA
/ unidad
79,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días