MGGLB63TF-300

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGGLB63TF-300
Rubix:799248065000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro300 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGLB63TF-300


La serie MGG de cilindros guiados es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Entre sus características se incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finita, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: bujes deslizantes o bujes de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotatoria y alta capacidad de carga.

Cualidades

•Cojinete de casquillo de bolas
Alta precisión antirrotación
Larga vida útil
Amortiguador y perno de ajuste son estándar
Disponible con carrera larga

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro300 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
2121,56 Sin IVA
/ unidad
2567,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días