ADN-100-20-I-P-A

Cilindro compacto ADN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADN-100-20-I-P-A
Rubix:798194577000
fabricante:536386
EAN:4052568171742
ADN-100-20-I-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto adn
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADN-100-20-I-P-A


Cilindro compacto ADN-100-20-I-P-A según ISO 21287, con detección de posición y rosca interna en el vástago del pistón, Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Rosca del vástago=M12, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto2248 g
Tipocilindro compacto adn
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro20 mm
202,82 € Sin IVA
/ unidad
245,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días