CCI-SA-032-0020-003122411000000000000019 [R422001575]
Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Ver información técnicaReferencias
Aventics:R422001575
Rubix:799183271000
EAN:3666750018541

Detalles de producto : CCI-SA-032-0020-003122411000000000000019 [R422001575]
Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Compact cylinder
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindros compactos iso 21287 serie cci |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,31 € Sin IVA
/ unidad
121,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días