CQ2B50-10DZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B50-10DZ
Rubix:798902717000
fabricante:CQ2B50-10DZ
EAN:3618035688840
brand logo

Resumen técnico

Tipoestándar
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B50-10DZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)64x71x49 mm
Peso neto340 g
Tipoestándar
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura máx.70 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Materialaluminum alloy
Diámetro de escariado6.6 mm
57,67 € Sin IVA
/ unidad
69,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días