CXSJL10-50

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CXSJL10-50
Rubix:799255256000
fabricante:CXSJL10-50
EAN:3618035661577
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSJL10-50


La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación sin rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de pick-and-place precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x106x42 mm
Peso neto118 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
292,42 € Sin IVA
/ unidad
353,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días