Referencias
Festo:AEVULQ-80-10-P-A
Rubix:798193708000
fabricante:157060
EAN:4052568122911

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto aevu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Detalles de producto : AEVULQ-80-10-P-A
Cilindro compacto AEVULQ-80-10-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Stroke=10 mm, Piston diameter=80 mm, Amortiguación=P: Anillos/platos de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1900 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto aevu |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
447,97 € Sin IVA
/ unidad
542,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días