Referencias
SMC:CXSJM10-40
Rubix:751617388043
fabricante:CXSJM10-40
EAN:3618035661171

Resumen técnico
| Tipo | m (guía suave) |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : CXSJM10-40
La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación sin rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de pick-and-place precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
CXSJ, Cilindro con doble vástago, Modelo compacto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x96x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 136 g |
| Tipo | m (guía suave) |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,68 € Sin IVA
/ unidad
219,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días