Referencias
Festo:DPDM-Q-20-10-P-PA
Rubix:799262336000
fabricante:4840833
EAN:4052568293642

Documentos
Detalles de producto : DPDM-Q-20-10-P-PA
Compacto: más corto, más ligero y que puede atornillarse directamente de diferentes maneras. Amortiguación constante, con vástago no rotativo o pasante, de simple o doble efecto: exactamente como lo necesite.
Cilindro compacto DPDM-Q
Cualidades
Fijación mediante orificios pasantes y rosca interior
Diseño compacto
Diferentes variantes de vástago de pistón
Diseño compacto
Diferentes variantes de vástago de pistón
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto dpdm-q-20-10-p-pa |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,00 € Sin IVA
/ unidad
98,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días