CDQSB12-10T

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQSB12-10T
Rubix:752101039043
fabricante:00011197
EAN:3618035801232
brand logo

Resumen técnico

Tiposimple efecto - resorte de extensión
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQSB12-10T


El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro donde el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las destacadas características de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300mm) en cuatro diámetros de 12 a 25mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para soportar las mayores exigencias de rodamiento de las carreras más largas. Tanto los diseños de cuerpo con capacidad para interruptores como los sin capacidad para interruptores son iguales, y los interruptores pueden montarse en tres (12-16 de diámetro) y cuatro (20-25 de diámetro) caras. Está disponible una versión con mayor carga lateral (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
C(D)QS, Cilindro compacto, Simple efecto, Vástago simple

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x46x25 mm
Peso neto63 g
Tiposimple efecto - resorte de extensión
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Presión de servicio máx.10 bar
27,55 Sin IVA
/ unidad
33,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días