CCI-DA-032-0010-004123411000020000000000 [R422001705]

Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R422001705
Rubix:799183253000
EAN:3666750018794
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm

Detalles de producto : CCI-DA-032-0010-004123411000020000000000 [R422001705]


Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Compact cylinder

Información técnica


Atributos
Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
99,88 € Sin IVA
/ unidad
120,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días