AEVULQ-80-25-A-P-A

Cilindro compacto AEVU

Ver información técnica

Referencias

Festo:AEVULQ-80-25-A-P-A
Rubix:798190890000
fabricante:157109
EAN:4052568123352
AEVULQ-80-25-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AEVULQ-80-25-A-P-A


Cilindro compacto AEVULQ-80-25-A-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Peso neto2066 g
Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro25 mm
472,42 € Sin IVA
/ unidad
571,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días