Referencias
IMI Norgren:RM/92040/M/40
Rubix:799081828000
fabricante:RM/92040/M/40


Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : RM/92040/M/40
Cilindro compacto
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,92 € Sin IVA
/ unidad
154,78 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h