CDQ2A25-15DMZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2A25-15DMZ
Rubix:799252224000
fabricante:CDQ2A25-15DMZ
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2A25-15DMZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para Auto switch han sustituido a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y seguridad del trabajo.

Cualidades

•Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
40,96 € Sin IVA
/ unidad
49,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días