CQ2WB50TF-50DZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2WB50TF-50DZ
Rubix:799250650000
fabricante:CQ2WB50TF-50DZ
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2WB50TF-50DZ


El SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, dependiendo de las condiciones de instalación.  Las ranuras de montaje del interruptor automático han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y seguridad del trabajo.
C(D)Q2W, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago doble con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compatible con auto-switch

Información técnica


Atributos
Peso neto701 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Presión de servicio máx.10 bar
108,42 € Sin IVA
/ unidad
131,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días