Referencias
Festo:ADN-25-70-A-P-A
Rubix:799261608000
fabricante:8178877
EAN:4052568621520






Documentos
Detalles de producto : ADN-25-70-A-P-A
Cilindro compacto ADN-12-10-A-P-A Con detección de posiciones y rosca exterior del vástago Carrera=10 mm, Diámetro del émbolo=12 mm, Rosca del vástago=M5, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos lados, Posición de montaje=Cualquiera
Cualidades
- ISO 21287
- Up to 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
- Good running performance and long service life
- Wide range of variants for customised applications
- For position sensing
- Variants recommended for production systems for manufacturing lithium-ion batteries
- Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 70 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,76 € Sin IVA
/ unidad
77,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días