ADVC-12-5-A-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-12-5-A-P-A
Rubix:798191783000
fabricante:188092
EAN:4052568076801
ADVC-12-5-A-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-12-5-A-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-12-5-A-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago del pistón con rosca macho. Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=12 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto56,6 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro5 mm
57,28 Sin IVA
/ unidad
69,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días