CDUJB12-30D

Mini cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDUJB12-30D
Rubix:799253589000
fabricante:00546624
EAN:3618035785587
C(D)UJ, Miniature Free Mount Cylinder

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDUJB12-30D


La serie de cilindros en miniatura de montaje universal CUJ es una serie de cilindros compactos que ahorran espacio. Está disponible en diámetros interiores de 4 a 10 mm con longitudes de carrera de hasta 20 mm para los modelos de doble efecto y de 10 mm para los de simple efecto. Las opciones incluyen compatibilidad con sensores, simple o doble efecto y montaje de 4 vías.
C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje universal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)53x27x17 mm
Peso neto54 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro30 mm
Presión de servicio máx.7 bar
36,83 Sin IVA
/ unidad
44,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días