MLGPM50TF-250Z-F

MLGP-B/F-Z (ø40 a ø100), Cilindro guía de perfil bajo con bloqueo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MLGPM50TF-250Z-F
Rubix:799235437000
fabricante:MLGPM50TF-250Z-F
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MLGPM50TF-250Z-F


Cilindro guía compacto. Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carreras hasta 400 mm. Múltiples superficies de montaje.

Cualidades

Con bloqueo. Es posible detenerse en cualquier posición de la carrera. Dirección de bloqueo seleccionable. Compacidad y ligereza. Diámetros: 40, 50, 63, 80, 100 (mm). Carreras de 5 a 350 mm (dependiendo del diámetro). Son posibles 4 tipos de montaje: montaje superior, montaje lateral, montaje inferior y montaje lateral con ranura en T. Los auto switches pueden montarse en 2 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro250 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
730,09 € Sin IVA
/ unidad
883,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días