Referencias
SMC:CQMB32TF-15
Rubix:799250015000
fabricante:00285310

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 45 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQMB32TF-15
El CQM es un cilindro compacto integrado con vástago guía y placa. La serie está disponible en diámetros interiores de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm con las mismas dimensiones de montaje que el CQ2. La barra guía y la placa permiten montar directamente el trabajo. La serie CQM ofrece una resistencia a la carga lateral 4 veces mayor que la CQ2K y una precisión sin rotación de ±0,2º.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 228 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 45 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,99 € Sin IVA
/ unidad
99,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días