CQ2WB63TF-25DZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2WB63TF-25DZ
Rubix:799249806000
fabricante:00799879
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2WB63TF-25DZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, permitiendo montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switches han reemplazado a las guías de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo

Cualidades

•Cilindro compacto, doble efecto, vástago simple
Diámetros del cilindro *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con auto switches

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
123,40 € Sin IVA
/ unidad
149,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días