ADVU-100-30-P-A

Cilindro compacto ADVU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVU-100-30-P-A
Rubix:798079901000
fabricante:156581
EAN:4052568118457
ADVU-100-30-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advu
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVU-100-30-P-A


Cilindro compacto ADVU-16-10-A-P-A Para detectores de proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del émbolo=16 mm, Amortiguación=P: anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquier, Modo de funcionamiento=doble efecto.

Cualidades

  • 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
  • Wide range of variants for customised applications
  • Piston rod with female or male thread
  • For position sensing

Información técnica


Atributos
Peso neto3107 g
Tipocilindro compacto advu
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro30 mm
493,88 € Sin IVA
/ unidad
597,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días