Referencias
Festo:ADVULQ-40-15-P-A
Rubix:798190715000
fabricante:156714
EAN:4052568119676

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-40-15-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-40-15-P-A Para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago del pistón cuadrado. Extremo del vástago del pistón con rosca hembra. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x108x101 mm |
|---|---|
| Peso neto | 558 g |
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,74 € Sin IVA
/ unidad
300,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días