Referencias
Festo:ADVULQ-40-80-P-A
Rubix:798190722000
fabricante:156721
EAN:4052568119744

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-40-80-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-40-80-P-A Para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=80 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 902,9 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,36 € Sin IVA
/ unidad
393,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días