Referencias
Festo:ADVULQ-16-10-P-A
Rubix:798192880000
fabricante:156680
EAN:4052568119331

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-16-10-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-16-10-P-A Para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago del pistón cuadrado. Extremo del vástago del pistón con rosca hembra. Stroke=10 mm, Piston diameter=16 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 103,65 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,61 € Sin IVA
/ unidad
172,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días