CQ2B16-25DM

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B16-25DM
Rubix:751604232043
fabricante:CQ2B16-25DM
EAN:3618035694261
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B16-25DM


Tras una revisión de nuestra popular Serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más beneficios de rendimiento y un mayor número de opciones. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de auto-switches además de una reducción general del peso del cilindro de entre 5 -13% dependiendo del modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 de Ø 32 a 200mm están diseñados con ranuras de inserción que pueden alojar auto-switches en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switch. Y, para diámetros menores entre Ø 12 y 25mm, también se han integrado ranuras de inserción en el nuevo diseño del cuerpo para alojar auto-switches sin soporte en dos superficies. Diseñado para usarse con nuestros auto-switches de estado sólido, bicolores y fáciles de ajustar, el canal integrado para auto-switch proporciona protección total frente a posibles daños accidentales y mejora los beneficios en materia de salud y seguridad tanto durante la instalación como en los procedimientos de mantenimiento.
• Cilindro compacto, doble efecto, varilla simple
• Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
• Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
• Roscas de puerto: M (diámetros 12 a 25); Rc, NPT o G (diámetros 32 a 100)
• Puede montar pequeños auto-switches en 4 superficies.

Imán: Ninguno
Montaje: B (Agujero pasante [Estándar])
Tipo: Estándar
Diámetro: Ø16 mm
Tipo de rosca de puerto: Rc

Retenedor de lubricante: Sin función de lubricación estable
Carrera: 25
Opción de cuerpo: M [Rosca macho en extremo de varilla]
Ranura para auto-switch: Ninguna; también para diámetros 12-25 sin imán
Perno de montaje: Ninguno
Soporte de extremo de varilla: Ninguno
Auto-switch: Ninguno
Cable de conexión o conector pre-cableado: 0.5 m o ninguno en caso de no haber auto-switch
Cantidad: 2 uds.
Opciones de extremo de varilla: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja velocidad: Ninguna
Fabricado en acero inoxidable: Ninguno
Sello de fluoroelastómero: Ninguno

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
36,83 € Sin IVA
/ unidad
44,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días