Referencias
Festo:DPDM-25-50-P-A
Rubix:799018719000
fabricante:4829577
EAN:4052568292454
Documentos
Detalles de producto : DPDM-25-50-PA
Cualidades
Versiones de doble efecto y simple efecto
Con y sin protección antigiro
Facilidad de intercambio con respecto al cilindro compacto DMM
Fácil montaje gracias a una gama de interfaces de montaje
Opcional: resistente al calor hasta 120 °C
Con y sin protección antigiro
Facilidad de intercambio con respecto al cilindro compacto DMM
Fácil montaje gracias a una gama de interfaces de montaje
Opcional: resistente al calor hasta 120 °C
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto dpdm-25-50-pa |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,82 € Sin IVA
/ unidad
97,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días