Referencias
SMC:CU32-50D
Rubix:751605322043
fabricante:CU32-50D
EAN:3618035666107

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : CU32-50D
El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, doble efecto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 119x62x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 478 g |
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,72 € Sin IVA
/ unidad
100,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días