Referencias
SMC:CXSJM15-30
Rubix:751610983043
fabricante:CXSJM15-30
EAN:3618035661010

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : CXSJM15-30 00107196
La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación sin rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de pick-and-place precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
CXSJ, Cilindro con doble vástago, Modelo compacto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x100x54 mm |
|---|---|
| Peso neto | 299 g |
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,67 € Sin IVA
/ unidad
305,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días