Referencias
Festo:DFST-32-20-D-Y4-A-G2
Rubix:799257435000
fabricante:8093005
EAN:4052568465582

Resumen técnico
| Tipo | verin bloqueur dfst-32-20-d-y4-a-g2 |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
Detalles de producto : DFST-32-20-D-Y4-A-G2
presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Tipo | verin bloqueur dfst-32-20-d-y4-a-g2 |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,50 € Sin IVA
/ unidad
384,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días