Referencias
Festo:DFST-50-30-D-Y4-A-S-G2
Rubix:799257438000
fabricante:8090411
EAN:4052568456542

Resumen técnico
| Tipo | verin bloqueur dfst-50-30-d-y4-a-s-g2 |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
Detalles de producto : DFST-50-30-D-Y4-A-S-G2
presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia : Lead
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Tipo | verin bloqueur dfst-50-30-d-y4-a-s-g2 |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,41 € Sin IVA
/ unidad
501,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días