CHAQUETA T-S MV35 MODAFLAME NARANJA FLUOR/MARINO AV

Chaqueta

Ver información técnica

Referencias

Portwest:MV35ONRS
Rubix:799108378000
fabricante:MV35ONRS
EAN:5036108277629
brand logo

Resumen técnico

Colornaranja
Tamaños
Alta visibilidadno
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CHAQUETA T-S MV35 MODAFLAME NARANJA FLUOR/MARINO AV


Diseñada para llevarse con el pantalón MV36. Esta chaqueta multi-normas es adecuada cuando se requiere protección diversa. La MV35 está confeccionada con un tejido de muy alta calidad y es a la vez duradera, cómoda y transpirable, además de proteger frente a salpicaduras químicas, trabajos de soldadura y arco eléctrico.
Chaqueta Modaflame RIS Naranja/Marino, MV35, Naranja/Marino, Talla S

Cualidades

Diseñada para ser utilizada con el pantalón MV36, esta chaqueta multi-normas es ideal para situaciones en las que se requiere una protección versátil. La MV35 utiliza un tejido muy avanzado que ofrece una serie de ventajas, como durabilidad, confort y transpirabilidad, así como protección frente a salpicaduras químicas, riesgos de soldadura y arco eléctrico.

Las propiedades ignífugas inherentes no se reducen con el lavado

Información técnica


Atributos
Colornaranja
Tamaños
Alta visibilidadno
Material Principalmodacrílico
Color secundarioazul marino
121,91 € Sin IVA
/ unidad
147,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Alta visibilidad